Beli impact cordless terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Bor Listrik)atribut:
- Battery Type: lithium ion
- Dimensions (cm): 31x13x26
- BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)Deskripsi:The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- BOSCH Cordless Rotary Hammer (Bor Listrik)atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Dimensions (mm): 102x337x226
- Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 24
- Impact Energy (J): 2.4 (according to EPTA 05/2016)
- Impact Rate at Rated Speed (bpm): 4,350 – 4,350
- K3L License: Yes
- Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
- Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 30
- No Load Speed (rpm): 0 – 980
- Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 6 – 14
- Sound Level (dBA): 103
- Sound Pressure Level (dBA): 92
- Tool Holder: SDS Plus
- Uncertainty K (dB): 3
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MILWAUKEE Battery PackDeskripsi:Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
- Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LDeskripsi:Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Solid Content (%): 40-70
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
- Hardening Time: 16-24Hours
- PROTO Impact Socket 1inch Drive 6 Pointatribut:
- Drive Size (inch): 1
- Finish: Black Oxide
- Length Type: Standard
- Point Size: 6
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
Daftar Harga impact cordless terbaik Terbaru April 2026
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Bor Listrik) | Rp3.199.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik) | Rp3.199.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet | Rp20.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| BOSCH Cordless Rotary Hammer (Bor Listrik) | Rp5.199.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp449.900 |
| BOSCH Cordless Angle Grinder | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/m5P103636797-2.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/P103083782-1.jpg)
/P101518893-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)

/P101518985-1.jpg)




/6sP101518244-38.jpg)